• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Freză pentru filetare 1,5×D, TiAlN, M: M5

Cod articol.: 139511 M5
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

  • 0,01 € /buc.
  • 0,01 € /buc.
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

M Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară Da
Intrare lubrifiant de răcire Cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Scurgeri de lubrifiant de răcire Cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial înclinată
Lubrifiant de răcire ja
Umiditate minimă recomandat
Umiditate maximă recomandat
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL00600115
Formular de înregistrare Standard
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 0060 mm
Prelucrare uscată indicat în anumite condiţii
Tip de prindere Cep
Clasa de toleranță la prindere h6
Diametrul cozii DS 6 mm
Lungimea cozii LS 36 mm
Ulei recomandat
Tip de coadă HA
Aer indicat în anumite condiţii
Material tăiș Carbură
Strat de acoperire TiAlN
Diametru tăiş Dc 4,1 mm
Diametru de degajare D1 5,5 mm
Diametru de găurire d 4,2 mm
Lungime de tăiere Lc 8,75 mm
Tip de filet M
Pasul filetului 0,8 mm
Diametrul nominal al filetului 5 mm
Unghi de așchiere spate 25 grad
Unghi greblă lateral 8 grad
Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z 2
Număr tăișuri efective (frontal) Z 2
Sens de torsionare pe dreapta
Unghi de răsucire 25 grad
Pantă de rotație 25 mm
Unghiuri de profil 140 grad
Împărţirea tăişului la fel de bun
Utilizare la tipul de găurire Până la 1,5×D la gaură înfundată şi gaură străpunsă
Unghiul flancurilor 60 grad
Număr caneluri de pretensionare 2
Lățime perforație e1 0,8 mm
Unghi treaptă de găurire 90 grad
Utilizare la interior/exterior Interior
Profil complet da
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime activă A 18 mm
Lungime utilă L1 7,5 mm
Lungimea totală L 54 mm
Lungime funcţională 54 mm
Greutate 20 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Standard DIN 13
Procedeu de prelucrare Găurire în material solid; Prelucrare filet interioară; Teșire plană
Inel colorat Fără
Strategie de aşchiere HPC
Tip produs Freză de filetat

Identificare și clasificare

Cod articol 139511 M5
EAN / GTIN 4062406393120
Număr producător 139511 M5
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
220
Alu > 10% Si
N
220
GG(G)
K
120
CuZn
N
330
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Profil corectat al filetului pentru frezarea precisă a filetului interior (aveţi în vedere o prindere stabilă). Treaptă încorporată pe tăiş pentru realizarea operaţiei de teşire la 90°. Diametrul mărit al vârfului întărit, două canale înguste cu geometrie optimizată şi un vârf special de găurire contribuie la formarea optimă a aşchiilor şi la o presiune de tăiere redusă.
Canal pentru răcire interioară.

Avantaj:

Găurirea, teşirea şi filetarea se realizează într-o singură operaţie!

Notă:

Forma HB şi HE se livrează la acelaşi preţ ca şi HA.
Forma HB: se va comanda cu codurile 139511+ 12900 HB.
Forma HE: se va comanda cu codurile 139511+ 12900 HE.