Gwintowniki maszynowe bezwiórowe z VHM z rowkami smarnymi GARANT Master Form Steel VHM IKZR kształt C, TiAlN, M: M10

Nr art.: 139248 M10
Nowy produkt
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
24 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

M Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający VHM
Chłodzenie wewnętrzne tak
Średnica nominalna gwintu metrycznego D 10 mm
Skok gwintu 1,5 mm
Średnica otworu pod gwint, wartość orientacyjna 9,3 mm
Długość całkowita L 100 mm
Średnica trzonka DS 10 mm
Rozwartość klucza czworokątnego □ 8 mm
Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
Kształt nakroju C
Zastosowanie rodzaju otworu Otwór przelotowy; Otwór nieprzelotowy
Liczba rowków wiórowych 5
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria Master Form
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Klasa tolerancji uchwytu h6
Wykonanie chwytu HA
Rodzaj gwintu Metryczny gwint zwykły ISO
Sprawdziany do gwintu UNF D M10x1,5
Klasa tolerancji gwintu ISO 2X 6HX
Długość elementu do gwintowania Lc 30 mm
Kąt nacięcia 8 stopni
Liczba ostrzy 5
Do głębokości (średnica x) 3; 3
Grupa skrawania P (stal)
Powłoka TiAlN
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Norma DIN 2174
Proces obróbki Obróbka wewnętrzna gwintów (EGI)
Pierścień kolorowy Bez
Rodzaj produktu Gwintowniki bezwiórowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 139248 M10
EAN / GTIN 4069515055437
Numer producenta 139248 M10
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
50
aluminium (dające krótki wiór)
N
45
Al > 10% Si:
N
40
Stal < 500 N/mm²
P
50
Stal < 750 N/mm²
P
45
Stal < 900 N/mm²
P
40
Stal < 1100 N/mm²
P
25
Stal < 1400 N/mm²
P
20
Stal INOX < 900 N/mm²
M
20
Ti > 850 N/mm²
S
20
CuZn
N
50
uniw.
 
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Wysokowydajne gwintowniki bezwiórowe najnowszej generacji do stosowania w materiałach stalowych.
  • Zoptymalizowana geometria wieloboczna zmniejsza moment obrotowy.
  • Wielowarstwowa powłoka HIPIMS zapewnia wysoką odporność na ścieranie.
  • Substrat z VHM o podwyższonej zawartości Co zapewniające dobrą wytrzymałość i najwyższe bezpieczeństwo procesu.

Wewnętrzne doprowadzanie chłodziwa przez boczne rowki, odpowiednie do otworów nieprzelotowych i przelotowych.

Wskazówka:

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376M12). Z rowkami smarnymi - optymalne smarowanie również przy głębokich gwintach.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "Master Form" Zobacz wszystkie