{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Materiał skrawający | VHM | |
| Chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Średnica nominalna gwintu metrycznego D | 12 mm | |
| Skok gwintu | 1,75 mm | |
| Średnica otworu pod gwint, wartość orientacyjna | 11,2 mm | |
| Długość całkowita L | 110 mm | |
| Średnica trzonka DS | 9 mm | |
| Rozwartość klucza czworokątnego □ | 7 mm | |
| Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | |
| Kształt nakroju | C | |
| Zastosowanie rodzaju otworu | Otwór przelotowy; Otwór nieprzelotowy | |
| Liczba rowków wiórowych | 5 | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Klasa tolerancji uchwytu | h6 | |
| Wykonanie chwytu | HA | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Seria | Master Form | |
| Rodzaj gwintu | Metryczny gwint zwykły ISO | |
| Sprawdziany do gwintu UNF D | M12x1,75 | |
| Klasa tolerancji gwintu | ISO 2X 6HX | |
| Długość elementu do gwintowania Lc | 36 mm | |
| Kąt nacięcia | 8 stopni | |
| Liczba ostrzy | 5 | |
| Do głębokości (średnica x) | 3; 3 | |
| Grupa skrawania | P (stal) | |
| Powłoka | TiAlN | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Wykonanie narzędzia | Lity węglik | |
| Norma | DIN 2174 | |
| Proces obróbki | Obróbka wewnętrzna gwintów (EGI) | |
| Pierścień kolorowy | Bez | |
| Rodzaj produktu | Gwintowniki bezwiórowe |
| Numer artykułu | 139248 M12 | |
| EAN / GTIN | 4069515055444 | |
| Numer producenta | 139248 M12 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |