{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Schneidstoff | VHM | |
| Innenkühlung | ja | |
| Nenndurchmesser Gewinde metrisch D | 10 mm | |
| Steigung Gewinde | 1,5 mm | |
| Durchmesser Kernloch (Richtwert) | 9,3 mm | |
| Länge gesamt L | 100 mm | |
| Durchmesser Schaft DS | 10 mm | |
| Vierkant-Schlüsselweite □ | 8 mm | |
| Flankenwinkel | 60 Grad | |
| Anschnittform | C | |
| Verwendung Bohrungsart | Durchgangsloch; Grundloch | |
| Anzahl Spannuten | 5 | |
| Kühlschmierstoffeintritt | mit Kühlschmierstoffeintritt, axial konzentrisch | |
| Kühlschmierstoffaustritt | mit Kühlschmierstoffaustritt, radial | |
| nass max. | geeignet | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig | |
| Aufnahmetyp | Zylinderschaft | |
| Trennstellenkodierung | ZYL01002115 | |
| Aufnahmeform | glatter Schaft | |
| Aufnahmeausführung | metrisch | |
| Aufnahmegröße, metrisch | 10 mm | |
| Aufnahmetoleranzklasse | h6 | |
| Länge Schaft LS | 61 mm | |
| Öl | geeignet | |
| Schaftausführung | HA | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Serie | Master Form | |
| Art Gewinde | M | |
| Gewinde D | M10-6HX | |
| Toleranzklasse Gewinde | ISO 2X 6HX | |
| Durchmesser Anschnitt | 9,25 mm | |
| Länge Gewindeschneidteil Lc | 16,5 mm | |
| Länge Anschnitt | 3,75 mm | |
| Winkel Anschnitt | 8 Grad | |
| Anzahl Schneiden | 5 | |
| Drallrichtung | neutral, gerade | |
| Schneidteilausführung | mit Schmier- und Schmutznut | |
| Tiefe max. (x Durchmesser) | 3; 3 | |
| Durchmesser Kernloch | 9,3 mm | |
| Schaft verstärkt | ja | |
| Normlänge L | 100 mm | |
| Zerspanungsgruppe | M (nichtrostender Stahl); N (NE-Metalle); P (Stahl); S (schwer zerspanbare Werkstoffe) | |
| Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung | VHM | |
| Beschichtung | TiAlN | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1 | |
| Nutzlänge L1 | 30 mm | |
| Gewicht | 88 g | |
| Schneidrichtung | rechtsschneidend | |
| Werkzeugausführung | Voll-Hartmetall | |
| Norm | DIN 2174 | |
| Datenträger | ohne Datenträger | |
| Bearbeitungsverfahren | Gewindebearbeitung innen (EGI) | |
| Farbring | ohne | |
| Produktart | Gewindeformer | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 139248 M10 | |
| EAN / GTIN | 4069515055437 | |
| Herstellernummer | 139248 M10 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |