{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Material de corte | MDI | |
| Refrigeración interior | sí | |
| Diámetro de rosca nominal, métrico D | 10 mm | |
| Paso de rosca | 1,5 mm | |
| Diámetro del orificio central, valor orientativo | 9,3 mm | |
| Longitud total L | 100 mm | |
| Diámetro del mango DS | 10 mm | |
| Apertura de llave cuadrada □ | 8 mm | |
| Ángulo de flanco | 60 grados | |
| Forma del corte previo | C | |
| Empleo tipo de perforación | Agujero pasante; Agujero ciego | |
| Número de ranuras de sujeción | 5 | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Serie | Master Form | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Tipo de asiento | Mango cilíndrico | |
| Clase de tolerancia del asiento | h6 | |
| Ejecución del mango | HA | |
| Tipo de rosca | Rosca normal ISO métrica | |
| Rosca D | M10x1,5 | |
| Clase de tolerancia de la rosca | ISO 2X 6HX | |
| Longitud de la parte roscada Lc | 30 mm | |
| Ángulo de corte | 8 grados | |
| Cantidad de cortes | 5 | |
| Hasta profundidad (x diámetro) | 3; 3 | |
| Grupo de arranque de virutas | P (acero) | |
| Recubrimiento | TiAlN | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Ejecución de la herramienta | Metal duro macizo | |
| Norma | DIN 2174 | |
| Procedimiento de mecanizado | Roscado interior (EGI) | |
| Anillo de color | Sin | |
| Tipo de producto | Macho para conformar roscas |
| Número de artículo | 139248 M10 | |
| EAN / GTIN | 4069515055437 | |
| Número del fabricante | 139248 M10 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |