{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řezný materiál | TK | |
| Vnitřní chlazení | ano | |
| Jmenovitý průměr závitu, metrický D | 10 mm | |
| Stoupání závitu | 1,5 mm | |
| Průměr jádrového otvoru - orientační hodnota | 9,3 mm | |
| Celková délka L | 100 mm | |
| Průměr stopky DS | 10 mm | |
| Rozměr čtyřhranného klíče □ | 8 mm | |
| Vrcholový úhel | 60 stupně | |
| Tvar náběhu | C | |
| Použití typu otvoru | Průchozí otvor; slepý otvor | |
| Počet upínacích drážek | 5 | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | s výstupem chladicího maziva, radiální | |
| Mokré maximální | vhodný | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Kódování oddělovacího místa | ZYL01002115 | |
| Formulář záznamu | Hladký dřík | |
| Provedení upínače | metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 10 mm | |
| Třída tolerance upínače | h6 | |
| Délka stopky LS | 61 mm | |
| Olej | vhodný | |
| Provedení stopky | HA | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Řada | Master Form | |
| Druh závitu | M | |
| Závit D | M10-6HX | |
| Třída tolerance závitu | ISO 2X 6HX | |
| Průměr naříznutí | 9,25 mm | |
| Délka závitořezné části Lc | 16,5 mm | |
| Délka naříznutí | 3,75 mm | |
| Úhel naříznutí | 8 stupně | |
| Počet břitů | 5 | |
| Směr šroubovice | Neutrální rovné | |
| Provedení řezných dílů | S mazací drážkou a drážkou na odvod nečistot | |
| Hloubka až (x průměr) | 3; 3 | |
| Průměr jádrového otvoru | 9,3 mm | |
| Zesílená stopka | ano | |
| Normlänge L | 100 mm | |
| Skupina obrobitelnosti | M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); P (ocel); S (obtížně obrobitelné materiály) | |
| Řezné materiály, označení výrobce | VHM | |
| Povlak | TiAlN | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Užitná délka L1 | 30 mm | |
| Hmotnost | 88 g | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Provedení nástroje | Plný tvrdý kov | |
| Norma | DIN 2174 | |
| Nosič dat | Bez datového nosiče | |
| Postupy obrábění | Obrábění vnitřních závitů (EGI) | |
| Barevný kroužek | Bez | |
| Druh produktu | Tvářecí závitník | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 139248 M10 | |
| EAN / GTIN | 4069515055437 | |
| Číslo výrobce | 139248 M10 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |