Gwintowniki maszynowe bezwiórowe, do obrabiarek synchronizowanych, z rowkami smarnymi VHM IK, TiAlN, M: M10

Nr art.: 139243 M10
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
33 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

M Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne Tak
Wyciek płynu chłodząco-smarowego Odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, rowek promieniowy na chwycie
Środek chłodząco-smarowy zak
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL01002115
Kształt uchwytu Prosta powierzchnia mocowania
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 0100 mm
Sposób mocowania Czop
Klasa tolerancji uchwytu h6
Średnica trzonka 10 mm
Długość chwytu 54,96 mm
Wykonanie chwytu HA
Rodzaj gwintu M
Średnica nominalna gwintu, metryczna 10 mm
Sprawdziany do gwintu UNF M10
Skok gwintu 1,5 mm
Klasa tolerancji gwintu 6HX
Średnica nakroju 9,02 mm
Rozwartość klucza 8 mm
Długość części do gwintowania 23,2 mm
Długość nakroju 3,75 mm
Kąt nacięcia 9,3 stopni
Liczba ostrzy 6
Kierunek skrętu Neutralne, proste
Kąt pochylenia linii śrubowej 0 stopni
Kształt nakroju C
Wersja części skrawającej Z rowkiem smarnym i rowkiem na zanieczyszczenia
Zastosowanie rodzaju otworu Otwór przelotowy; Otwór nieprzelotowy
Do głębokości (średnica x) 3; 3
Liczba rowków wiórowych 6
Średnica otworu pod gwint 9,35 mm
Średnica otworu pod gwint, wartość orientacyjna 9,35 mm
Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
Rozwartość klucza czworokątnego 8 mm
Materiał skrawający VHM
Materiały skrawające, oznaczenie producenta VHM TIALN
Powłoka TiAlN
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość użytkowa 30 mm
Długość całkowita 100 mm
Masa 91 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Norma Werksnorm
Proces obróbki Obróbka wewnętrzna gwintów (EGI)
Pierścień kolorowy Bez
Rodzaj produktu Gwintowniki bezwiórowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 139243 M10
EAN / GTIN 4045197365675
Numer producenta 139243 M10
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
53
aluminium (dające krótki wiór)
N
53
Al > 10% Si:
N
50
Stal < 500 N/mm²
P
55
Stal < 750 N/mm²
P
50
Stal < 900 N/mm²
P
47
Stal < 1100 N/mm²
P
43
Stal < 1400 N/mm²
P
36
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Specjalna geometria wieloboczna i chwyt wg DIN 1835-HA do zastosowania na obrabiarkach ze synchronizowanym napędem wrzecion. Z rowkami smarnymi - optymalne smarowanie również przy głębokich gwintach.
Dzięki specjalnemu materiałowi narzędzia VHM możliwe są duże prędkości skrawania i długa trwałość. Powłoka z TiAlN i powłoka zmniejszająca tarcie ograniczają zużycie i skłonność powstawania narostów materiału.
z wewn. doprowadzaniem chłodziwa przez boczne rowki, zalecane do obróbki otworów przelotowych i nieprzelotowych.

Wskazówka:

W zastosowaniach we wrzecionach synchronizowanych uchwyt szybkowymienny do gwintowania GARANT nr 338100-338121, z minimalną kompensacją długości (MLA), zapewnia wysoką niezawodność procesu obróbki.