• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Machine-roltap voor synchroonspindels, met smeergroeven VHM IK, TiAlN, M: M10

Artikelnummer: 139243 M10
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

M Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Draadsoort: M
  • Flankhoek: 60
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Schroefdraadnorm: DIN 13

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Draadafmeting M10
Coating TiAlN
Draadsoort M
Flankhoek 60 graden
Snijmateriaal VHM
Norm Fabrieksnorm
Schroefdraadnorm DIN 13
Tolerantieklasse ISO 2X 6HX
Aansnijdingsvorm C
Schacht DIN 6535 HA met h6
Inwendige koeling ja
Toepassing bij boringtype tot 3×D bij blind gat; tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting rechts
Draadspoed 1,5 mm
Totale lengte L 100 mm
Schacht-⌀ Ds 10 mm
Schacht-vierkant □ 8 mm
Kerngat-⌀ richtwaarde 9,35 mm
Schroefdraad-⌀ 10 mm
Schachttolerantie h6
Aantal spaangroeven 6
Gekleurde ring zonder
Aantal snijkanten Z 6
Draaddiepte 30 mm
Producttype Roltap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 139243 M10
EAN/GTIN 4045197365675
Nummer fabrikant 139243 M10
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
53
Aluminium (kortspanend)
N
53
Aluminium > 10% Si
N
50
Staal < 500 N/mm²
P
55
Staal < 750 N/mm²
P
50
Staal < 900 N/mm²
P
47
Staal < 1100 N/mm²
P
43
Staal < 1400 N/mm²
P
36
Olie
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

speciale polygoongeometrie en schacht volgens DIN 6535-HA voor toepassing op machines met gesynchroniseerde spindelaandrijving. Met smeergroeven; optimaal smeereffect, ook bij diepere schroefdraden. Dankzij speciaal VHM-materiaal voor hoge snijsnelheden en lange standtijden. Door TiAlN- en glijstofcoating een geringe slijtage en geringe neiging tot materiaaloplassing.
Met inwendige koelvloeistoftoevoer zijdelings uit de groeven, aanbevolen bij bewerking van doorlopende en blinde gaten.

Tip:

Voor het gebruik op synchroonspindels, garandeert de GARANT-draadsnij-snelwisselhouder nr. 338100338121 met minimale lengtecompensatie (MLA) de bewerking met optimale proceszekerheid.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan