{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | Tak | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | Odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, rowek promieniowy na chwycie | |
| Środek chłodząco-smarowy | zak | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Kod miejsca rozdzielenia | ZYL00602115 | |
| Kształt uchwytu | Prosta powierzchnia mocowania | |
| Wykonanie uchwytu | wymiar metryczny | |
| Wielkość uchwytu, metryczna | 0060 mm | |
| Sposób mocowania | Czop | |
| Klasa tolerancji uchwytu | h6 | |
| Średnica trzonka | 6 mm | |
| Długość chwytu | 44,32 mm | |
| Wykonanie chwytu | HA | |
| Rodzaj gwintu | M | |
| Średnica nominalna gwintu, metryczna | 5 mm | |
| Sprawdziany do gwintu UNF | M5 | |
| Skok gwintu | 0,8 mm | |
| Klasa tolerancji gwintu | 6HX | |
| Średnica nakroju | 4,48 mm | |
| Rozwartość klucza | 4,9 mm | |
| Długość części do gwintowania | 12,6 mm | |
| Długość nakroju | 2 mm | |
| Kąt nacięcia | 9,77 stopni | |
| Liczba ostrzy | 5 | |
| Kierunek skrętu | Neutralne, proste | |
| Kąt pochylenia linii śrubowej | 0 stopni | |
| Kształt nakroju | C | |
| Wersja części skrawającej | Z rowkiem smarnym i rowkiem na zanieczyszczenia | |
| Zastosowanie rodzaju otworu | Otwór przelotowy; Otwór nieprzelotowy | |
| Do głębokości (średnica x) | 3; 3 | |
| Liczba rowków wiórowych | 5 | |
| Średnica otworu pod gwint | 4,65 mm | |
| Średnica otworu pod gwint, wartość orientacyjna | 4,65 mm | |
| Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | |
| Rozwartość klucza czworokątnego | 4,9 mm | |
| Materiał skrawający | VHM | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | VHM TIALN | |
| Powłoka | TiAlN | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Długość użytkowa | 15 mm | |
| Długość całkowita | 70 mm | |
| Masa | 19 g | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Wykonanie narzędzia | Lity węglik | |
| Norma | Werksnorm | |
| Proces obróbki | Obróbka gwintów wewnętrzna | |
| Pierścień kolorowy | Bez | |
| Rodzaj produktu | Gwintowniki bezwiórowe |
| Numer artykułu | 139243 M5 | |
| EAN / GTIN | 4045197365644 | |
| Numer producenta | 139243 M5 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |