{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | Ano | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | S výstupem chladicího maziva, axiální drážka na stopce | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Kódování oddělovacího místa | ZYL01002115 | |
| Formulář záznamu | Rovná upínací plocha | |
| Provedení upínače | metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 0100 mm | |
| Typ upínače | Čep | |
| Třída tolerance upínače | h6 | |
| Průměr stopky | 10 mm | |
| Délka stopky | 54,96 mm | |
| Provedení stopky | HA | |
| Druh závitu | M | |
| Jmenovitý průměr závitu metrický | 10 mm | |
| Závit | M10 | |
| Stoupání závitu | 1,5 mm | |
| Třída tolerance závitu | 6HX | |
| Průměr naříznutí | 9,02 mm | |
| Rozměr klíče | 8 mm | |
| Délka části pro řezání závitů | 23,2 mm | |
| Délka naříznutí | 3,75 mm | |
| Úhel naříznutí | 9,3 stupeň | |
| Počet břitů | 6 | |
| Směr šroubovice | Neutrální rovné | |
| Úhel šroubovice | 0 stupeň | |
| Tvar náběhu | C | |
| Provedení řezných dílů | S mazací drážkou a drážkou na odvod nečistot | |
| Použití typu otvoru | Průchozí otvor; slepý otvor | |
| Hloubka až (x průměr) | 3; 3 | |
| Počet upínacích drážek | 6 | |
| Průměr jádrového otvoru | 9,35 mm | |
| Průměr jádrového otvoru - orientační hodnota | 9,35 mm | |
| Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
| Rozměr čtyřhranného klíče | 8 mm | |
| Řezný materiál | TK | |
| Řezné materiály, označení výrobce | VHM TIALN | |
| Povlak | TiAlN | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Užitná délka | 30 mm | |
| Celková délka | 100 mm | |
| Hmotnost | 91 g | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Provedení nástroje | Plný tvrdý kov | |
| Norma | Werksnorm | |
| Postupy obrábění | Obrábění vnitřních závitů | |
| Barevný kroužek | Bez | |
| Druh produktu | Tvářecí závitník |
| Katalogové číslo | 139243 M10 | |
| EAN / GTIN | 4045197365675 | |
| Číslo výrobce | 139243 M10 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |