• A surcharge was added to this item price.

Tarozi de maşină sincron cu canale de ungere carbură RI, TiAlN, M: M10

Cod articol.: 139243 M10
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
33 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

M Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară Da
Scurgeri de lubrifiant de răcire Cu ieșirea lubrifiantului de răcire, canelură axială pe arbore
Lubrifiant de răcire Da
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL01002115
Formular de înregistrare Suprafață de prindere dreaptă
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 0100 mm
Tip de prindere Cep
Clasa de toleranță la prindere h6
Diametrul cozii 10 mm
Lungimea cozii 54,96 mm
Tip de coadă HA
Tip de filet M
Diametrul nominal al filetului metric 10 mm
Filet M10
Pasul filetului 1,5 mm
Clasă de toleranţă filete 6HX
Diametru de tăiere 9,02 mm
Deschiderea cheii 8 mm
Lungimea piesei filetate 23,2 mm
Lungime tăiere 3,75 mm
Unghi de tăiere 9,3 grad
Număr de tăişuri 6
Sens de torsionare Neutru, drept
Unghi de răsucire 0 grad
Forma tăiere C
Proiectarea piesei de tăiere Cu canal de lubrifiere și canal pentru evacuarea murdăriei
Utilizare la tipul de găurire Gaură străpunsă; Gaură înfundată
Până la adâncime (x diametru) 3; 3
Număr caneluri de pretensionare 6
Diametru gaură centrală 9,35 mm
Valoare orientativă diametru gaură centrală 9,35 mm
Unghiul flancurilor 60 grad
Deschidere cheie pătrată 8 mm
Material tăiș Carbură
Material tăiș, denumire producător VHM TIALN
Strat de acoperire TiAlN
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime utilă 30 mm
Lungimea totală 100 mm
Greutate 91 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Standard Werksnorm
Procedeu de prelucrare Prelucrare filet interioară (EGI)
Inel colorat Fără
Tip produs Tarod fără spirală

Identificare și clasificare

Cod articol 139243 M10
EAN / GTIN 4045197365675
Număr producător 139243 M10
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
53
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
53
Alu > 10% Si
N
50
Oţel < 500 N/mm²
P
55
Oţel < 750 N/mm²
P
50
Oţel < 900 N/mm²
P
47
Oţel < 1100 N/mm²
P
43
Oţel < 1400 N/mm²
P
36
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Geometrie poligonală specială şi coadă conform DIN 6535-HA pentru utilizarea pe maşini cu arbore cu acţionare sincronizată. Cu canale de ungere; efect optim de ungere chiar şi pentru filetele mai adânci. Datorită materialului special dincarbură se pot atinge viteze de aşchiere mari şi o durabilitate ridicată. Datorită stratului de acoperire din TiAlN şi a stratului anti-fricţiune rezultă o uzură redusă şi tendinţă minimă de încărcare cu material.
Cu canale interioare pentru răcire pe părţile laterale; recomandat la prelucrarea găurilor străpunse şi înfundate.

Notă:

Pentru utilizarea pe arbori sincron, mandrina de filetare cu schimbare rapidă GARANT Cod 338100338121 cu compensarea lungimii minime (CLM) asigură prelucrarea în siguranţă.