Gwintowniki maszynowe bezwiórowe HOLEX Pro Form z rowkami smarnymi 6HX, TiN, M: M3,5

Nr art.: 139180 M3,5
Rabat
142,20 PLN
Cena za 1 Sztuka
Cena obowiązuje do 31 lip 2026
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
55 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

M Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne Nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego Bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego Bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria Pro Form
Oznaczenie producenta HOLEX Pro Form Maschinen-Gewindeformer mit Schmiernuten
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL00402105
Kształt uchwytu Chwyt gładki
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 0040 mm
Sposób mocowania Czop
Średnica trzonka 4 mm
Długość chwytu 44 mm
Rodzaj gwintu M
Średnica nominalna gwintu, metryczna 3,5 mm
Sprawdziany do gwintu UNF M3,5
Skok gwintu 0,6 mm
Klasa tolerancji gwintu 6HX
Średnica nakroju 3,12 mm
Rozwartość klucza 3 mm
Długość części do gwintowania 12 mm
Długość nakroju 4,2 mm
Kąt nacięcia 9 stopni
Liczba ostrzy 3
Kierunek skrętu prawe
Kąt pochylenia linii śrubowej 0 stopni
Kształt nakroju C
Wersja części skrawającej Z rowkiem smarnym i rowkiem na zanieczyszczenia
Zastosowanie rodzaju otworu Otwór przelotowy; Otwór nieprzelotowy
Do głębokości (średnica x) 3; 3
Liczba rowków wiórowych 3
Średnica otworu pod gwint 3,25 mm
Średnica otworu pod gwint, wartość orientacyjna 3,25 mm
Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
Rozwartość klucza czworokątnego 3 mm
Materiał skrawający HSS-E-PM
Grupa skrawania P (stal)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HSS-PM
Powłoka TiN
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość wysięgu 58,7 mm
Długość użytkowa 10,5 mm
Długość całkowita 58,7 mm
Masa 6 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Norma DIN 2174
Nośnik danych Bez nośnika danych
Proces obróbki Obróbka gwintów wewnętrzna
Pierścień kolorowy żółty
Rodzaj produktu Gwintowniki bezwiórowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 139180 M3,5
EAN / GTIN 4069515003490
Numer producenta 139180 M3,5
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
20
aluminium (dające krótki wiór)
N
20
Stal < 500 N/mm²
P
27
Stal < 750 N/mm²
P
25
Stal < 900 N/mm²
P
25
Stal < 1100 N/mm²
P
10
Stal INOX < 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
20
uniw.
 
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376M12). Z rowkami smarnymi - optymalne smarowanie również przy głębokich gwintach.
klasa dokładności: ISO 2X/6HX.
HOLEX Pro Form: Wydajny gwintownik bezwiórowy do zastosowania w szerokim spektrum materiałów.
  • Materiał skrawający HSS-E-PM dla wysokiej odporności na zużycie.
  • Zoptymalizowana powłoka TIN HIPIMS najnowszej generacji.