HOLEX Pro Form gépi menetformázó kenőhornyokkal 6HX, TiN, M: M2

Cikkszám: 139180 M2
Kedvezmény
30,62 €
Ár / 1 Darab
Az ár a következő időpontig érvényes 2026. jan. 2.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
212 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

M Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Menetfajta: M
  • Profilszög: 60
  • Szerszámanyag: HSS E PM
  • Szabvány: DIN 2174
  • Menet szabvány: DIN 13

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Menetméret M2
Bevonat TiN
Menetfajta M
Profilszög 60 fok
Szerszámanyag HSS E PM
Szabvány DIN 2174
Menet szabvány DIN 13
Tűrési osztály ISO 2X 6HX
Bekezdő alak C
Szár Hengeres szár, h9
Belső hűtés nem
Felhasználás furattípusnál max. 3×D zsákfuratnál; max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány jobbos
Menetemelkedés 0,4 mm
Teljes hossz L 45 mm
Szár ⌀ Ds 2,8 mm
Szár négyszög □ 2,1 mm
Magfurat ⌀ irányérték 1,85 mm
Menet ⌀ 2 mm
Forgácshornyok száma 3
Színes gyűrű sárga
Vágóélek száma Z 3
Menetmélység 6 mm
Sorozat Pro Form
Termék fajtája Menetformázó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 139180 M2
EAN / GTIN 4069515003452
Gyártó száma 139180 M2
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
20
Alu (rövid forgácsú)
N
20
Acél < 500 N/mm²
P
27
Acél < 750 N/mm²
P
25
Acél < 900 N/mm²
P
25
Acél < 1100 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
20
Uni
 
Olaj
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12). Kenőhornyokkal, optimális kenőhatás mélyebb menetek esetében is.
Tűrési osztály: ISO 2X / 6HX.
HOLEX Pro Form: Nagy teljesítményű menetformázó széles anyagspektrumban való felhasználáshoz.
  • HSS-E-PM szerszámanyag a nagy kopásállóság érdekében.
  • A legújabb generációs optimalizált HIPIMS TIN bevonat.