Gwintowniki maszynowe bezwiórowe HOLEX Pro Form z rowkami smarnymi 6HX, TiN, M: M12

Nr art.: 139180 M12
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
98 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

M Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj gwintu M
Materiał skrawający HSS-E-PM
Powłoka TiN
Sprawdziany do gwintu UNF D M12-6HX
Skok gwintu 1,75 mm
Średnica otworu pod gwint, wartość orientacyjna 11,2 mm
Długość całkowita L 110 mm
Rozwartość klucza czworokątnego □ 7 mm
Średnica trzonka DS 9 mm
Klasa tolerancji gwintu ISO 2X 6HX
Zastosowanie rodzaju otworu Otwór przelotowy; Otwór nieprzelotowy
Liczba rowków wiórowych 5
Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
Kształt nakroju C
Chłodzenie wewnętrzne nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Maksymalnie na mokro nadaje się
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL00902105
Kształt uchwytu Chwyt gładki z czworokątem
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 9 mm
Sposób mocowania Czop
Klasa tolerancji uchwytu h9
Długość chwytu LS 85 mm
Olej nadaje się
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria Pro Form
Oznaczenie producenta HOLEX Pro Form Maschinen-Gewindeformer mit Schmiernuten
Średnica nominalna gwintu metrycznego D 12 mm
Liczba zwojów gwintu 1
Średnica nakroju 10,93 mm
Długość elementu do gwintowania Lc 25 mm
Długość nakroju 5,07 mm
Kąt nacięcia 9 stopni
Liczba ostrzy 5
Kierunek skrętu Neutralne, proste
Kąt pochylenia linii śrubowej 0 stopni
Wersja części skrawającej Z rowkiem smarnym i rowkiem na zanieczyszczenia
Do głębokości (średnica x) 3; 3
Średnica otworu pod gwint 11,2 mm
Długość standardowa L 110 mm
Grupa skrawania M (stal nierdzewna); N (metale nieżelazne); P (stal)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HSS-PM
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość użytkowa L1 36 mm
Masa 102 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Stal lita
Norma DIN 2174
Nośnik danych Bez nośnika danych
Proces obróbki Obróbka wewnętrzna gwintów (EGI)
Pierścień kolorowy żółty
Rodzaj produktu Gwintowniki bezwiórowe
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 139180 M12
EAN / GTIN 4069515003551
Numer producenta 139180 M12
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
20
aluminium (dające krótki wiór)
N
20
Stal < 500 N/mm²
P
27
Stal < 750 N/mm²
P
25
Stal < 900 N/mm²
P
25
Stal < 1100 N/mm²
P
10
Stal INOX < 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
20
uniw.
 
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12). Z rowkami smarnymi - optymalne smarowanie również przy głębokich gwintach.
klasa dokładności: ISO 2X/6HX.
HOLEX Pro Form: Wydajny gwintownik bezwiórowy do zastosowania w szerokim spektrum materiałów.
  • Materiał skrawający HSS-E-PM dla wysokiej odporności na zużycie.
  • Zoptymalizowana powłoka TIN HIPIMS najnowszej generacji.