Gwintowniki maszynowe bezwiórowe HOLEX Pro Form bez rowków smarnych 6GX, TiN, M: M2

Nr art.: 139143 M2
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
190 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

M Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj gwintu M
Materiał skrawający HSS-E-PM
Powłoka TiN
Sprawdziany do gwintu UNF D M2
Skok gwintu 0,4 mm
Średnica otworu pod gwint, wartość orientacyjna 1,85 mm
Długość całkowita L 46,54 mm
Rozwartość klucza czworokątnego □ 2,1 mm
Średnica trzonka DS 2,8 mm
Klasa tolerancji gwintu ISO 3X 6GX
Zastosowanie rodzaju otworu Otwór przelotowy; Otwór nieprzelotowy
Liczba rowków wiórowych 3
Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
Kształt nakroju C
Chłodzenie wewnętrzne nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Maksymalnie na mokro nadaje się
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL00282105
Kształt uchwytu Chwyt gładki z czworokątem
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 2,8 mm
Klasa tolerancji uchwytu h9
Długość chwytu LS 37 mm
Olej nadaje się
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria Pro Form
Oznaczenie producenta HOLEX Pro Form Maschinen-Gewindeformer ohne Schmiernuten
Średnica nominalna gwintu metrycznego D 2 mm
Liczba zwojów gwintu 1
Średnica nakroju 1,78 mm
Długość elementu do gwintowania Lc 8 mm
Długość nakroju 2,64 mm
Kąt nacięcia 9 stopni
Liczba ostrzy 3
Kierunek skrętu Neutralne, proste
Kąt pochylenia linii śrubowej 0 stopni
Do głębokości (średnica x) 1,5; 1,5
Średnica otworu pod gwint 1,85 mm
Wzmocniony trzonek tak
Normlänge L 45 mm
Grupa skrawania M (stal nierdzewna); N (metale nieżelazne); P (stal)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HSS-PM
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość użytkowa L1 3 mm
Masa 3 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Stal lita
Norma DIN 2174
Nośnik danych Bez nośnika danych
Proces obróbki Obróbka wewnętrzna gwintów (EGI)
Pierścień kolorowy zielony
Rodzaj produktu Gwintowniki bezwiórowe
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 139143 M2
EAN / GTIN 4069515003377
Numer producenta 139143 M2
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
20
aluminium (dające krótki wiór)
N
20
Stal < 500 N/mm²
P
27
Stal < 750 N/mm²
P
25
Stal < 900 N/mm²
P
25
Stal < 1100 N/mm²
P
10
Stal INOX < 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
20
uniw.
 
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12).
klasa dokładności: ISO 3X / 6GX = naddatek wymiarowy 0,02 − 0,04 mm.
HOLEX Pro Form: Wydajne gwintowniki bezwiórowe do zastosowania w szerokim spektrum materiałów.
  • Materiał skrawający HSS-E-PM dla wysokiej odporności na zużycie.
  • Zoptymalizowana powłoka TiN HIPIMS najnowszej generacji.

Zastosowanie:

do detali, które będą powlekane galwanicznie
lub uległy niewielkiemu skurczeniu podczas hartowania.