Rurkowa mikrometr do pomiarów wewnętrzny

Nr art.: 139-001
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Opakowanie walizka
Z przedłużką tak
Odczyt, milimetr 0,01 mm
Rodzaj produktu średnicówka mikrometryczna
Grzechotka precyzyjna tak
Blokada / dźwignia ustalająca tak
Jednostka odczytu milimetr
Technika pomiarowa analogowy
Podziałka bębna pomiarowego 1/100 mm
Powierzchnia powierzchni pomiarowej Pokryte węglikiem spiekanym; hartowane
Liczba śrub mikrometrycznych 1 szt.
Długość całkowita 132 mm
Szerokość łącznie 33 mm
Wysokość całkowita 30 mm
Min. zakres pomiarowy 100 mm
Maks. zakres pomiarowy 125 mm
Norma DIN 863

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 139-001
EAN / GTIN 4946368018515
Numer producenta 139-001
Numer L L40010 251
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Jest to przedłużka do mikrometrów wewnętrznych, która zapewnia następujące korzyści: Wymienne przedłużki w konstrukcji rury drążonej. Dostępne są powierzchnie pomiarowe z węglików spiekanych.

Cecha szcz.:

  • Rozmiar / Wymiar: 0,132 X 0,033 X 0,03 M
  • liniał: Bębenek i tuleja z podziałką, chromowane na matowo, ∅ 18,0 mm ∅ 13,0 mm (139,0–203,0, 139,0–204,0)
  • Powierzchnie pomiarowe: z węglików spiekanych
  • zakres pomiaru: 25 mm, 10 mm (139–203), 25 mm (139–204)
  • trzpień pomiarowy: Skok wrzeciona 0,5 mm
  • wartość podziałki skali: 0,01 mm
  • Błąd nachylenia: 3 µm
  • Przedłużki: 25 mm, 50 mm, 100 mm, 200 mm
  • Calowe/metryczne: Metryczne

W dostawie:

Including box, key, micrometer head