{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Verpackung | Kiste / Kasten / Box | |
| Energieversorgung | keine Energieversorgung | |
| Durchmesser Messtrommel | 18 mm | |
| Ablesung, Millimeter | 0,01 mm | |
| Messweg Spindel | 25 mm | |
| Produktart | Innenmessschraube | |
| Spindelsteigung | 0,5 mm | |
| Gefühlsratsche | ja | |
| Feststellung / Klemmhebel | ja | |
| Einheit Ablesung | Millimeter | |
| Messtechnik | analog | |
| Ausführung Messflächen | ballige Messfläche | |
| Messflächen-Oberfläche | hartmetallbestückt | |
| Anzahl Messschrauben | 1 St. | |
| Messbereich min. | 100 mm | |
| Messbereich max. | 125 mm | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 139-001 | |
| EAN / GTIN | 4946368018515 | |
| Herstellernummer | 139-001 | |
| L-Nummer | L40010 251 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |