Micromètre d'intérieur tubulaire, 100-125 mm

Réf.: 139-001
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
Type de produit Micromètre d'intérieur à 2 touches

Numéros d’identification et classifications

Référence article 139-001
EAN / GTIN 4946368018515
Réf. fabricant 139-001
Article hors catalogue L40010 251

Description

Description:

Il s'agit d'un tube de rallonge pour micromètres d'intérieur qui vous offre les avantages suivants : Des rallonges interchangeables dans un design de tube creux. Des surfaces de mesure en métal dur sont disponibles.

Caractéristique(s):

Valeur de la graduation : 0,01 mm
Echelle : Tambour gradué et hélice chromée mate, Ø ; 18 mm
Pouce/Métrique : Métrique
Contenu de la livraison : Incl. boîte, clé, vis de montage