{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Ambalaj | serviete | |
| Cu prelungitor | ja | |
| Citire, milimetru | 0,01 mm | |
| Tip produs | micrometru de interior | |
| Pasul tijei | 0,5 mm; 0,5 mm | |
| Limitator de cuplu de frecare | da | |
| Blocare / levier de strângere | da | |
| Citire unitate | milimetru | |
| Tehnică de măsurare | analog | |
| Diviziune tambur de măsurare | 1/100 mm | |
| Suprafaţă de măsurare suprafață | Armat cu carbură; călit | |
| Număr de micrometre | 1 buc. | |
| Lungimea totală | 132 mm | |
| Lăţime totală | 33 mm | |
| Înălţimea totală | 30 mm | |
| Domeniu de măsurare min. | 100 mm | |
| Domeniu de măsurare max | 125 mm | |
| Standard | DIN 863 |
| Cod articol | 139-001 | |
| EAN / GTIN | 4946368018515 | |
| Număr producător | 139-001 | |
| L-Număr | L40010 251 | |
| Producător/responsabil | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |