Wózek na skrzynki Euro

Nr art.: 1372
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Numer artykułu 1372
EAN / GTIN 4017976513720
Numer producenta 1372
Numer L L90080 1315
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

zamontowane

Opis:

Wózki na skrzynki Euro w systemie modułowym: Rura stalowa i profil stalowy spawany, lakierowany proszkowo na kolor niebieski RAL 5007, konstrukcja śrubowa. Półki z regulowaną wysokością, raster 100 mm, nachylenie przy montażu ukośnym 15° lub 30°. Nośność na metr kwadratowy powierzchni ładunkowej wynosi 80 kg. 5 regałów piętrowych z 10 pojemnikami typu Euro o wymiarach 600 x 400 x 145 mm. 4 koła skrętne, opony z TPE, piasty na łożyskach rolkowych. 2 sztuki z blokadą

Cecha szcz.:

  • Całkowita nośność (kg): 400
  • Długość powierzchni użytkowej (mm): 820
  • Szerokość powierzchni użytkowej (mm): 610
  • Wysokość kondygnacji (mm): 298, 598, 898, 1198, 1498
  • Nośność półki (kg): 80
  • Długość całkowita (mm): 935
  • Całkowita szerokość (mm): 666
  • Całkowita wysokość (mm): 1686
  • Opony: TPE
  • Rozmiar koła (mm): 160 × 40