Voziček Euro box

Št. art.: 1372
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Številka izdelka 1372
EAN/GTIN 4017976513720
Številka proizvajalca 1372
L-število L90080 1315
Proizvajalec/odgovorna oseba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Izvedba:

Vgrajeno

Opis:

Voziček Euro box v modularnem sistemu: Varjeno cevasto jeklo in profilno jeklo, prašno barvano v modri barvi RAL 5007, konstrukcija z vijaki. Spremenljive vijačne police, razmik 100 mm, naklon 15° ali 30° za namestitev pod kotom. Nosilnost na polico 80 kg. 5 okvirjev za police s 10 evroboki 600 x 400 x 145 mm. 4 vrtljiva kolesa, pnevmatike TPE, pesta z žlebastimi krogličnimi ležaji. 2 z zavorami

Lastnosti:

  • Skupna nosilnost (kg): 400
  • Dolžina delovne površine (mm): 820
  • Širina uporabne površine (mm): 610
  • Višina police (mm): 298, 598, 898, 1198, 1498
  • Nosilnost police (kg): 80
  • delovna dolžina (mm): 935
  • Celotna širina (mm): 666
  • Skupna višina (mm): 1686
  • Pnevmatike: TPE
  • Velikost kolesa (mm): 160 × 40