Carrello per cassette Euro

Codice art.: 1372
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Codice articolo 1372
EAN / GTIN 4017976513720
Codice del produttore 1372
Numero-L L90080 1315
Produttore/persona responsabile Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descrizione

Esecuzione:

montato

Descrizione:

Carrello portacasse Euro in sistema modulare: Tubo d’acciaio e profilato d’acciaio saldati, verniciati a polvere blu RAL 5007, costruzione avvitata. Ripiani avvitabili variabili, passo 100 mm, inclinazione con montaggio inclinato 15° o 30°. Capacità di carico per superficie di carico 80 kg. 5 telai per ripiani con 10 contenitori Euro 600 x 400 x 145 mm. 4 ruote girevoli, pneumatici in TPE, mozzi con cuscinetti a sfere. 2 con freno

Proprietà:

  • Portata totale (kg): 400
  • Lunghezza superficie utile (mm): 820
  • Larghezza superficie utile (mm): 610
  • Altezze dei piani (mm): 298, 598, 898, 1198, 1498
  • Portata piano (kg): 80
  • lunghezza totale (mm): 935
  • Larghezza totale (mm): 666
  • Altezza totale (mm): 1686
  • Pneumatici: TPE
  • Dimensioni ruote (mm): 160 × 40

Download & documenti

Prodotti correlati