Uitvoering:
gemonteerd
Omschrijving:
Opbouwsysteem: Stalen buis en gelast profielstaal, gepoedercoat blauw RAL 5007, schroefconstructie. Variabel instelbare etages, in een raster van 100 mm, neiging bij schuine stand 15° of 30°. Draagvermogen per etage 80 kg. 5 Etages met 10 eurobakken 600 x 400 x 145 mm. 4 Zwenkwielen, TPE rubber, naaf met kogellager. 2 Stuks met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens).
Kenmerk:
Totaal draagvermogen (kg): 400
laadvlak lengte (mm): 820
laadvlak breedte (mm): 610
Etagehoogten (mm): 298, 598, 898, 1198, 1498
Draagvermogen etage (kg): 80
Totale lengte (mm): 935
Totale breedte (mm): 666
Totale hoogte (mm): 1686
Wielen: TPE
Wielmaat (mm): 160 x 40
Tip:
conform EU-norm EN 1757-3