Gwintowniki maszynowe HOLEX Pro Tap HSS-E 6H, TiN, MF: 4X0,5

Nr art.: 137170 4X0,5
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
97 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

MF Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj gwintu MF
Materiał skrawający HSS-E
Powłoka TiN
Sprawdziany do gwintu UNF D MF4x0,5
Skok gwintu 0,5 mm
Średnica otworu pod gwint 3,5 mm
Średnica nominalna gwintu metrycznego D 4 mm
Długość całkowita L 63 mm
Średnica trzonka DS 2,8 mm
Rozwartość klucza czworokątnego □ 2,1 mm
Klasa tolerancji gwintu ISO 2 6H
Kształt nakroju C
Zastosowanie rodzaju otworu Otwór nieprzelotowy
Kąt pochylenia linii śrubowej 40 stopni
Norma DIN 374
Chłodzenie wewnętrzne nie
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria Pro Tap
Oznaczenie producenta HOLEX Pro Tap Maschinen-Gewindebohrer HSS-E 6H MF 4X0,5
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL00282105
Długość chwytu LS 38 mm
Średnica nakroju 3,4 mm
Długość elementu do gwintowania Lc 7,14 mm
Długość nakroju 1,21 mm
Kąt nacięcia 10,62 stopni
Liczba ostrzy 3
Kierunek skrętu prawe
Skok linii śrubowej 16 mm
Typ narzędzia do gwintowania Gwintownik maszynowy pozwalający na dynamiczną obróbkę
Do głębokości (średnica x) 2,5
Liczba rowków wiórowych 3
Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
Grupa skrawania P (stal)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HSS-E
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość wysięgu A 64,7 mm
Długość użytkowa L1 10 mm
Masa 8 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Nośnik danych Bez nośnika danych
Proces obróbki Obróbka wewnętrzna gwintów (EGI)
Pierścień kolorowy zielony
Rodzaj produktu Gwintowniki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 137170 4X0,5
EAN / GTIN 4062406374525
Numer producenta 137170 4X0,5
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
24
aluminium (dające krótki wiór)
N
25
Al > 10% Si:
N
10
Stal < 500 N/mm²
P
24
Stal < 750 N/mm²
P
20
Stal < 900 N/mm²
P
15
Stal < 1100 N/mm²
P
8
Stal INOX < 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
15
uniw.
 
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Gwintowniki uniwersalne HOLEX Pro Tap. Solidne wykonanie i szerokie spektrum materiałów. Lepszy materiał tnący HSS-E z ograniczającą tarcie powłoką TiN.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "Pro Tap" Zobacz wszystkie