{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj gwintu | UNF | |
| Materiał skrawający | HSS-E | |
| Powłoka | TiN | |
| Sprawdziany do gwintu UNF D | 10-32 UNF | |
| Skok gwintu | 0,794 mm | |
| Średnica otworu pod gwint | 4,1 mm | |
| Długość całkowita L | 70 mm | |
| Średnica trzonka DS | 6 mm | |
| Rozwartość klucza czworokątnego □ | 4,9 mm | |
| Klasa tolerancji gwintu | 2B | |
| Kształt nakroju | B | |
| Zastosowanie rodzaju otworu | Otwór przelotowy | |
| Kąt pochylenia linii śrubowej | 0 stopni | |
| Norma | DIN 371 | |
| Liczba zwojów na cal | 32 | |
| Chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Seria | Pro Tap | |
| Oznaczenie producenta | HOLEX Pro Tap Maschinen-Gewindebohrer HSS-E, TiN, UNF: 10-32 | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Kod miejsca rozdzielenia | ZYL00602105 | |
| Długość chwytu LS | 38,4 mm | |
| Średnica skrawania D | 4,83 mm | |
| Średnica nominalna gwintu calowego D | 0,19 cal | |
| Średnica nakroju | 3,85 mm | |
| Długość elementu do gwintowania Lc | 14,49 mm | |
| Długość nakroju | 3,2 mm | |
| Kąt nacięcia | 8 stopni | |
| Liczba ostrzy | 3 | |
| Kierunek skrętu | Neutralne, proste | |
| Typ narzędzia do gwintowania | Gwintownik maszynowy pozwalający na dynamiczną obróbkę | |
| Do głębokości (średnica x) | 3 | |
| Liczba rowków wiórowych | 3 | |
| Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | |
| Grupa skrawania | P (stal) | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | HSS-E | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Długość wysięgu A | 71,9 mm | |
| Masa | 19 g | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Nośnik danych | Bez nośnika danych | |
| Proces obróbki | Obróbka wewnętrzna gwintów (EGI) | |
| Rodzaj produktu | Gwintowniki | |
| Profil gwintu | Profil pełny V |
| Numer artykułu | 133425 10-32 | |
| EAN / GTIN | 4062406373474 | |
| Numer producenta | 133425 10-32 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |