HOLEX Pro Tap Tarod de maşină HSS-E 6H 4X0,5

Cod articol: 137170 4X0,5
La cerere
În stoc
48 livrabil imediat
  • Tip de filet: MF
  • Unghi al flancurilor: 60
  • Materialul sculei: HSS E
  • Standard: DIN 374
  • Normă pentru filet: DIN 13

Detalii despre produs

Date tehnice

Dimensiunea filetului M4×0,5
Strat de acoperire TiN
Tip de filet MF
Unghi al flancurilor 60 grad
Materialul sculei HSS E
Standard DIN 374
Normă pentru filet DIN 13
Clasa de toleranţă ISO 2 6H
Forma conului de atac C
Unghiul elicei 40 grad
Coadă tip Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară nu
Utilizare la tipul de găurire Până la 2,5×D la gaură înfundată
Direcţie de tăiere pe dreapta
Pas filet 0,5 mm
Lungimea totală L 63 mm
⌀ cozii Ds 2,8 mm
Pătrat coadă □ 2,1 mm
⌀ găurii de centrare 3,5 mm
⌀ Filet 4 mm
Tipul uneltei cu filet Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică
Număr caneluri de pretensionare 3
Inel colorat verde
Serie Pro Tap
Număr de dinţi Z 3
Adâncimea filetului 10 mm
Tip produs Tarod

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 137170 4X0,5
EAN / GTIN 4062406374525

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
24
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
25
Alu > 10% Si
N
10
Oţel < 500 N/mm²
P
24
Oţel < 750 N/mm²
P
20
Oţel < 900 N/mm²
P
15
Oţel < 1100 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
15
Uni
 
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

HOLEX Pro Tap Tarod universal. Execuţie robustă pentru o gamă largă de materiale. Materialul sculei aşchietoare HSS-E îmbunătăţit cu strat de acoperire din TiN ce reduce frecarea.
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
    MF Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături