• Szanowni Klienci! W piątek 5 czerwca 2026 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne.

Gwintowniki maszynowe HOLEX Pro Tap HSS-E 6H, TiN, MF: 12X1,5

Nr art.: 137170 12X1,5
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
135 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

MF Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne Nie
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria Pro Tap
Oznaczenie producenta HOLEX Pro Tap Universal-Gewindebohrer
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL00702105; ZYL00902105
Kształt uchwytu Prosta powierzchnia mocowania
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 0090 mm
Klasa tolerancji uchwytu h9
Średnica trzonka 9 mm
Długość chwytu 55 mm
Rodzaj gwintu MF
Średnica nominalna gwintu, metryczna 12 mm
Sprawdziany do gwintu UNF MF12x1,5
Skok gwintu 1,5 mm
Klasa tolerancji gwintu ISO 2 6H
Średnica nakroju 10,25 mm
Rozwartość klucza 7 mm
Długość części do gwintowania 17,34 mm
Długość nakroju 3,85 mm
Kąt nacięcia 9,64 stopni
Liczba ostrzy 3
Kierunek skrętu prawe
Kąt pochylenia linii śrubowej 40 stopni
Skok linii śrubowej 43,5 mm
Typ narzędzia do gwintowania Gwintownik maszynowy pozwalający na dynamiczną obróbkę
Kształt nakroju C
Czopy prowadzące Bez czopu prowadzącego
Zastosowanie rodzaju otworu Otwór nieprzelotowy
Do głębokości (średnica x) 2,5
Liczba rowków wiórowych 3
Średnica otworu pod gwint 10,5 mm
Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
Wzmocniony trzonek nie
Odsadzony trzonek nie
Rozwartość klucza czworokątnego 7 mm
Materiał skrawający HSS-E
Grupa skrawania P (stal)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HSS-E
Powłoka TiN
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość wysięgu 100 mm
Długość użytkowa 30 mm
Długość całkowita 100 mm
Masa 98 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Norma DIN 374
Nośnik danych Bez nośnika danych
Proces obróbki Obróbka gwintów wewnętrzna
Pierścień kolorowy zielony
Rodzaj produktu Gwintowniki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 137170 12X1,5
EAN / GTIN 4062406374631
Numer producenta 137170 12X1,5
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
24
aluminium (dające krótki wiór)
N
25
Al > 10% Si:
N
10
Stal < 500 N/mm²
P
24
Stal < 750 N/mm²
P
20
Stal < 900 N/mm²
P
15
Stal < 1100 N/mm²
P
8
Stal INOX < 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
15
uniw.
 
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Gwintowniki uniwersalne HOLEX Pro Tap. Solidne wykonanie i szerokie spektrum materiałów. Lepszy materiał tnący HSS-E z ograniczającą tarcie powłoką TiN.