Gwintowniki maszynowe HOLEX Pro Tap HSS-E 6H, TiN, MF: 18X1,5

Nr art.: 137170 18X1,5
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
29 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

MF Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne Nie
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria Pro Tap
Oznaczenie producenta HOLEX Pro Tap Universal-Gewindebohrer
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL00702105; ZYL01402105
Kształt uchwytu Prosta powierzchnia mocowania
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 0140 mm
Klasa tolerancji uchwytu h9
Średnica trzonka 14 mm
Długość chwytu 59 mm
Rodzaj gwintu MF
Średnica nominalna gwintu, metryczna 18 mm
Sprawdziany do gwintu UNF MF18x1,5
Skok gwintu 1,5 mm
Klasa tolerancji gwintu ISO 2 6H
Średnica nakroju 16,25 mm
Rozwartość klucza 11 mm
Długość części do gwintowania 21,21 mm
Długość nakroju 4,07 mm
Kąt nacięcia 9,64 stopni
Liczba ostrzy 4
Kierunek skrętu prawe
Kąt pochylenia linii śrubowej 40 stopni
Skok linii śrubowej 66,95 mm
Typ narzędzia do gwintowania Gwintownik maszynowy pozwalający na dynamiczną obróbkę
Kształt nakroju C
Czopy prowadzące Bez czopu prowadzącego
Zastosowanie rodzaju otworu Otwór nieprzelotowy
Do głębokości (średnica x) 2,5
Liczba rowków wiórowych 4
Średnica otworu pod gwint 16,5 mm
Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
Wzmocniony trzonek nie
Odsadzony trzonek nie
Rozwartość klucza czworokątnego 11 mm
Materiał skrawający HSS-E
Grupa skrawania P (stal)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HSS-E
Powłoka TiN
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość wysięgu 110 mm
Długość użytkowa 45 mm
Długość całkowita 110 mm
Masa 242 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Norma DIN 374
Nośnik danych Bez nośnika danych
Proces obróbki Obróbka gwintów wewnętrzna
Pierścień kolorowy zielony
Rodzaj produktu Gwintowniki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 137170 18X1,5
EAN / GTIN 4062406374662
Numer producenta 137170 18X1,5
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
24
aluminium (dające krótki wiór)
N
25
Al > 10% Si:
N
10
Stal < 500 N/mm²
P
24
Stal < 750 N/mm²
P
20
Stal < 900 N/mm²
P
15
Stal < 1100 N/mm²
P
8
Stal INOX < 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
15
uniw.
 
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Gwintowniki uniwersalne HOLEX Pro Tap. Solidne wykonanie i szerokie spektrum materiałów. Lepszy materiał tnący HSS-E z ograniczającą tarcie powłoką TiN.