Hose sleeve, ball nipple, for hose I.D. 13, Brass

Nr art.: 136304
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Odcień, żółty Żółty złoty
Kolor żółty
Ciśnienie robocze maks. 25 bar
Długość L 42 mm
Średnica wewnętrzna węża 13 mm
Rodzaj produktu Złączka
Typ połączenia Przyłącze do węża
Maks. zakres temperatury 150 °C
Materiał mosiądz

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 136304
EAN / GTIN 4047322504393
Numer producenta 136304
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Hose sleeve with ball nipple, for hose I.D. 13, Brass, Max. working pressure 25 bar, Max. operating temp. 150°C

Cecha szcz.:

  • L1: 42.0 mm
  • L2: 9.0 mm
  • Material: Brass CW614N
  • for hose: LW 13 mm
  • Max. working pressure: 25 bar
  • for cap nut: 136309
  • Max. operating temperature: 150 °C