{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Farvetone, gul | Guldgul | |
| Farve | gul | |
| Driftstryk maks. | 25 bar | |
| Længde L | 42 mm | |
| Diameter, slange, indvendigt | 13 mm | |
| Produkttype | nippel | |
| Type, tilslutning | slangetilslutning | |
| Temperaturområde, maks. | 150 °C | |
| Materiale | messing |
| Artikelnummer | 136304 | |
| EAN/GTIN | 4047322504393 | |
| Producentnummer | 136304 | |
| Producent/ansvarlig person | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |