Embout, raccord à bille pour tuyau LW 13, laiton

Réf.: 136304
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Teinte, Jaune Jaune or
Couleur Jaune
Pression de service max. 25 bar
Longueur L 42 mm
Diamètre intérieur flexible 13 mm
Type de produit raccord fileté
Type de raccordement raccord
Plage de températures max. 150 °C
Matériau laiton

Identification et classification

Référence article 136304
EAN / GTIN 4047322504393
Réf. fabricant 136304
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Embout avec raccord à bille pour tuyau LW 13, laiton, pression de service max. 25 bar, température de service max. 150 °C.

Caractéristique(s):

  • L1: 42,0 mm
  • L2: 9,0 mm
  • Matériau: Laiton CW614N
  • pour tuyau: LW 13 mm
  • Pression de service max.: 25 bar
  • pour écrou-raccord: 136309
  • Température de fonctionnement max.: 150 °C