Boquilla para manguera, boquilla esférica para manguera LW 13, latón

Número de artículo: 136304
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Color, amarillo Amarillo oro
Color amarillo
Presión de funcionamiento máx. 25 bar
Longitud L 42 mm
Diámetro tubo flexible interior 13 mm
Tipo de producto Entrerrosca
Tipo de conexión Empalme de manguera
Rango de temperatura máx. 150 °C
Material latón

Identificación y clasificación

Número de artículo 136304
EAN / GTIN 4047322504393
Número del fabricante 136304
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Boquilla con racor esférico para manguera LW 13, latón, presión de trabajo máx. 25 bar, temperatura de servicio máx. 150 °C.

Característica:

  • L1: 42,0 mm
  • L2: 9,0 mm
  • Material: Latón CW614N
  • para manguera: LW 13 mm
  • Presión de trabajo máx.: 25 bar
  • para tuerca de unión: 136309
  • Temperatura de funcionamiento máx.: 150 °C