ADAPTOR 1/4″HX1/2″M WITH PIN

Nr art.: 135E-60P
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Wymiar S 60 mm
Rozmiar napędu, Czworokąt zewnętrzny 1/2 cala
Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym 1/4 cal
Rodzaj produktu Adapter
Materiał stal specjalna / stop specjalny
Powierzchnia Powłoka manganowo-fosforanowa
Długość całkowita L 60 mm
Napęd Czworokąt zewnętrzny
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 135E-60P
EAN / GTIN 4991644346820
Numer producenta 135E-60P
Numer L L60050 6658
Producent/osoba odpowiedzialna Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Opis

Opis:

  • ADAPTOR 1/4″HX1/2″M WITH PIN