Spojovací kus 1/2″M(4kt)X1/4″M(6Kt)

Artiklové číslo: 135E-60P
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Rozteč S 60 mm
Velikost pohonu, Vnější čtyřhran 1/2 palce
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnějším šestihranem 1/4 palec
Druh produktu Adaptér
Materiál speciální ocel / zvláštní slitina
Povrch Mangan fosfátováno
Celková délka L 60 mm
Pohon Vnější čtyřhran
Výstup Pro šrouby s vnějším šestihranem

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 135E-60P
EAN / GTIN 4991644346820
Číslo výrobce 135E-60P
L-číslo L60050 6658
Výrobce/odpovědná osoba Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Popis

Popis:

  • Délka: 60 mm
  • D1: 1/2″ H
  • Pohon: 1/4″
  • Vnější šestihran
  • Přítlak: 1/2″
  • Vnější čtverec
  • PovrcVýška: fosfátovaný zinek
  • Materiál: Speciální bitová ocel