Piesă de racordare 1/2″M(4kt)X1/4″M(6Kt)

Cod articol.: 135E-60P
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Măsură fixă S 60 mm
Dimensiune motor, Pătrat exterior 1/2 inch
Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale externe 1/4 inch
Tip produs Adaptor
Material oțel special / aliaj special
Suprafaţă Fosfatat cu mangan
Lungimea totală L 60 mm
Acţionare Pătrat exterior
Portanţă Pentru șuruburi hexagonale externe

Identificare și clasificare

Cod articol 135E-60P
EAN / GTIN 4991644346820
Număr producător 135E-60P
L-Număr L60050 6658
Producător/responsabil Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descriere

Descriere:

  • Lungime: 60 mm
  • D1: 1/2″ H
  • Prindere intrare: 1/4″
  • Hexagon extern
  • Prindere ieşire: 1/2″
  • Pătrat exterior
  • Suprafață: zinc fosfatat
  • Material: Oțel special pentru biți