{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Napęd | Stempel sześciokątny | |
| Człon | czworokątem zewnętrznym | |
| Długość całkowita L | 60 mm | |
| Materiał | stal specjalna / stop specjalny | |
| Powierzchnia | Powłoka manganowo-fosforanowa | |
| Rozmiar napędu, Stempel sześciokątny | 1/4 cala | |
| Średnica zewnętrzna D | 12,7 mm | |
| Rodzaj produktu | Adapter |
| Numer artykułu | 135E-60B | |
| EAN / GTIN | 4991644346813 | |
| Numer producenta | 135E-60B | |
| Numer L | L60050 3102 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com |