{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Antrieb | Innensechskant | |
| Abtrieb | Außenvierkant | |
| Länge gesamt L | 60 mm | |
| Material | Spezialstahl / Sonderlegierung | |
| Oberfläche | mangan-phosphatiert | |
| Größe Antrieb, Innensechskant | 1/4 Zoll | |
| Durchmesser außen D | 12,7 mm | |
| Produktart | Adapter |
| Artikelnummer | 135E-60B | |
| EAN / GTIN | 4991644346813 | |
| Herstellernummer | 135E-60B | |
| L-Nummer | L60050 3102 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxemburg, www.ko-ken-europe.com |