Pieza de conexión 1/2″M(4kt)X1/4″M(6Kt)

Número de artículo: 135E-60B
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Accionamiento Hexágono interior
Salida de velocidad Cuadrado macho
Longitud total L 60 mm
Material acero especial / aleación especial
Superficie Manganeso-fosfatado
Tamaño del accionamiento, Hexágono interior 1/4 pulgada
Diámetro exterior D 12,7 mm
Tipo de producto Adaptador

Identificación y clasificación

Número de artículo 135E-60B
EAN / GTIN 4991644346813
Número del fabricante 135E-60B
Número L L60050 3102
Fabricante/responsable Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descripción

Descripción:

  • Longitud: 60 mm
  • D1: 1/2″ H
  • Conduzca: 1/4″
  • Hexágono externo
  • Salida 1/2″
  • Plaza externa
  • Superficie: fosfatado de zinc
  • Material: Acero especial para brocas