{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj gwintu | M | |
| Pierścień kolorowy | niebieski | |
| Sprawdziany do gwintu UNF D | M3 | |
| Skok gwintu | 0,5 mm | |
| Średnica otworu pod gwint | 2,5 mm | |
| Długość całkowita L | 70 mm | |
| Średnica trzonka DS | 6 mm | |
| Rozwartość klucza czworokątnego □ | 4,9 mm | |
| Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | |
| Kształt nakroju | E | |
| Klasa tolerancji gwintu | ISO 2X 6HX | |
| Chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Minimalnie na mokro | nadaje się | |
| Maksymalnie na mokro | nadaje się | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Kod miejsca rozdzielenia | ZYL00601005 | |
| Kształt uchwytu | Kształt B | |
| Wykonanie uchwytu | wymiar metryczny | |
| Wielkość uchwytu, metryczna | 6 mm | |
| Klasa tolerancji uchwytu | h6 | |
| Długość chwytu LS | 46 mm | |
| Olej | nadaje się | |
| Wykonanie chwytu | HB | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Oznaczenie producenta | Maschinen-Gewindebohrer für Synchronspindeln HSS-E-PM Form E | |
| Średnica nominalna gwintu metrycznego D | 3 mm | |
| Średnica nakroju | 2,43 mm | |
| Długość elementu do gwintowania Lc | 8 mm | |
| Długość nakroju | 0,87 mm | |
| Kąt nacięcia | 21 stopni | |
| Liczba ostrzy | 3 | |
| Kierunek skrętu | prawe | |
| Kąt pochylenia linii śrubowej | 40 stopni | |
| Typ narzędzia do gwintowania | Gwintowniki maszynowe do obróbki synchronicznej | |
| Zastosowanie rodzaju otworu | Otwór nieprzelotowy | |
| Do głębokości (średnica x) | 2,5 | |
| Liczba rowków wiórowych | 3 | |
| Średnica otworu pod gwint, wartość orientacyjna | 2,5 mm | |
| Wzmocniony trzonek | tak | |
| Normlänge L | 70 mm | |
| Materiał skrawający | HSS-E-PM | |
| Grupa skrawania | M (stal nierdzewna); N (metale nieżelazne); P (stal) | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | HSS-E PM | |
| Powłoka | TiAlN | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Długość użytkowa L1 | 7,5 mm | |
| Masa | 16 g | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Wykonanie narzędzia | Stal lita | |
| Norma | Werksnorm | |
| Proces obróbki | Obróbka wewnętrzna gwintów (EGI) | |
| Rodzaj produktu | Gwintowniki | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 135743 M3 | |
| EAN / GTIN | 4045197508225 | |
| Numer producenta | 135743 M3 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |