Konekierretappi synkronikaroille HSS-E-PM muoto E M3

Tuote nro.: 135743 M3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
258 kappaletta varastossa
  • Kierretyyppi: M
  • Kylkikulma: 60
  • Lastuava aine: HSS E PM
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Kierrenormi: DIN 13

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kierteen koko M3
Pinnoitus TiAlN
Kierretyyppi M
Kylkikulma 60 astetta
Lastuava aine HSS E PM
Standardi Tehdasnormi
Kierrenormi DIN 13
Toleranssiluokka ISO 2X 6HX
Etuviiste E
Nousukulma 40 astetta
Varsi DIN 1835 B, h6
Sisäjäähdytys ei
Käyttö poraustavalla enintään 2,5×D pohjareiällä
Leikkaussuunta Oikea
Kierteennousu 0,5 mm
Kokonaispituus L 70 mm
varren ⌀ Ds 6 mm
Varren nelikulmio □ 4,9 mm
Alkureiän ⌀ 2,5 mm
Kierteen ⌀ 3 mm
Varren toleranssi h6
Kierretyökalun tyyppi Konekierretappi synkroniseen työstöön
Lastu-urien määrä 3
Värirengas sininen
Terien lkm Z 3
Kierteen syvyys 7,5 mm
Tuotetyyppi Kierretappi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 135743 M3
EAN / GTIN 4045197508225

Käyttötaulukko

Alumiini (lyhytlastuinen)
N
32
Teräs < 750 N/mm²
P
32
Teräs < 900 N/mm²
P
20
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
9
CuZn
N
30
Öljy
 
märkä enintään
 
märkä vähintään
 

Kuvaus

Malli:

Kestävä malli, DIN 1835-B:n mukaiset vuoleva etuleikkuu ja varsi.Erityinen monikulmamuoto käytettäväksi koneissa, joissa on synkronoitu karan liike. Kierretappia ohjataan koneen synkronikaran avulla.
TiAlN-erikoispinnoite mahdollisimman pitkän käyttöiän takaamiseksi. Käytettävissä emulsion (rasvapitoisuus vähintään 8 %) kanssa.
Muoto E (etuviiste: 1,5 − 2 kertaa) suurinta mahdollista kierteen syvyyttä varten.

Ohje:

Soveltuu käytettäväksi synkronikaroille, GARANT-kierteitysistukka pikavaihtopitimellä nro 338100338121 varustettuna pituuden hienosäädöllä (MLA) takaa prosessivarman työskentelyn.
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
    M Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin