Spiraltapper til synkronspindler HSS-E-PM form E M3

Art.-nr.: 135743 M3
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
239 styk på lager
  • Gevindtype: M
  • Flankevinkel: 60
  • Skæremateriale: HSS E PM
  • Norm: Fabriksstandard
  • Gevindstandard: DIN 13

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevindstørrelse M3
Belægning TiAlN
Gevindtype M
Flankevinkel 60 grader
Skæremateriale HSS E PM
Norm Fabriksstandard
Gevindstandard DIN 13
Toleranceklasse ISO 2X 6HX
Skærfasform E
Spiralvinkel 40 grader
Skaft DIN 1835 B med h6
Indvendig køling nej
Anvendelse ved boringstype Op til 2,5×D ved bundhul
Skæreretning højre
Gevindstigning 0,5 mm
Samlet længde L 70 mm
Skaft-⌀ Ds 6 mm
Skaftfirkant □ 4,9 mm
Kernehul-⌀ 2,5 mm
Gevind-⌀ 3 mm
Skafttolerance h6
Type af gevindværktøj Maskinsnittapper til synkron bearbejdning
Antal spånnoter 3
Farvering blå
Antal skær Z 3
Gevinddybde 7,5 mm
Produkttype Snittapper

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 135743 M3
EAN/GTIN 4045197508225

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
32
Stål < 750 N/mm²
P
32
Stål < 900 N/mm²
P
20
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
9
CuZn
N
30
Olie
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Stabil udførelse med højredrejet spiral og skaft i henhold til DIN 1835-B. Speciel geometri til brug på maskiner med synkroniseret spindeldrev. Føringen af spiraltappen sker dermed via maskinens synkronspindel.
En særlig TiAlN-belægning af hensyn til optimale standtider. Kan anvendes med emulsion (fedtandel mindst 8 %).
Form E (ansnit: 1,5− 2 gevind) til størst mulige gevinddybder.

Bemærk:

Til anvendelse på synkronspindler garanterer GARANT-gevindskære-hurtigskiftepatron nr. 338100338121 med minimal længde-udligning (MLA) den mest processikre bearbejdning.
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
    M Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven