Gwintowniki maszynowe do wrzecion synchronizowanych HSS-E-PM kształt E, TiAlN, M: M16

Nr art.: 135743 M16
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
8 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

M Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj gwintu M
Pierścień kolorowy niebieski
Sprawdziany do gwintu UNF D M16
Skok gwintu 2 mm
Średnica otworu pod gwint 14 mm
Długość całkowita L 110 mm
Średnica trzonka DS 12 mm
Rozwartość klucza czworokątnego □ 9 mm
Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
Kształt nakroju E
Klasa tolerancji gwintu ISO 2X 6HX
Chłodzenie wewnętrzne nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Minimalnie na mokro nadaje się
Maksymalnie na mokro nadaje się
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL01201005
Kształt uchwytu Kształt B
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 12 mm
Klasa tolerancji uchwytu h6
Długość chwytu LS 60 mm
Olej nadaje się
Wykonanie chwytu HB
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta Maschinen-Gewindebohrer für Synchronspindeln HSS-E-PM Form E
Średnica nominalna gwintu metrycznego D 16 mm
Średnica nakroju 13,65 mm
Długość elementu do gwintowania Lc 21,5 mm
Długość nakroju 3,45 mm
Kąt nacięcia 21 stopni
Liczba ostrzy 4
Kierunek skrętu prawe
Kąt pochylenia linii śrubowej 40 stopni
Typ narzędzia do gwintowania Gwintowniki maszynowe do obróbki synchronicznej
Zastosowanie rodzaju otworu Otwór nieprzelotowy
Do głębokości (średnica x) 2,5
Liczba rowków wiórowych 4
Średnica otworu pod gwint, wartość orientacyjna 14 mm
Wzmocniony trzonek nie
Normlänge L 110 mm
Materiał skrawający HSS-E-PM
Grupa skrawania M (stal nierdzewna); N (metale nieżelazne); P (stal)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HSS-E PM
Powłoka TiAlN
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość użytkowa L1 40 mm
Masa 181 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Stal lita
Norma Werksnorm
Proces obróbki Obróbka wewnętrzna gwintów (EGI)
Rodzaj produktu Gwintowniki
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 135743 M16
EAN / GTIN 4045197508294
Numer producenta 135743 M16
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
32
Stal < 750 N/mm²
P
32
Stal < 900 N/mm²
P
20
Stal INOX < 900 N/mm²
M
11
Stal INOX > 900 N/mm²
M
9
CuZn
N
30
olej
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Stabilne wykonanie z prawoskrętną linią śrubową i chwytem według DIN 1835-B. Specjalna geometria do stosowania na obrabiarkach ze synchronizowanym napędem wrzeciona. Gwintownik jest prowadzony przez synchroniczne wrzeciona obrabiarki.
Specjalna powłoka z TiAlN zapewnia optymalną trwałość. Stosować z emulsją (zawartość oleju min. 8%).
kształt E(nakrój: 1,5-2 zwoje) umożliwia bardzo dużą głęb. gwintowania.

Wskazówka:

W zastosowaniach we wrzecionach synchronizowanychuchwyt szybkowymienny do gwintowaniaGARANT nr 338100-338121, z minimalną kompensacją długości (MLA),zapewnia wysoką niezawodność procesu obróbki.