Gépi menetfúró szinkronorsókhoz HSS-E-PM Form E M3

Cikkszám: 135743 M3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
235 darabszám azonnal szállítható
  • Menetfajta: M
  • Profilszög: 60
  • Szerszámanyag: HSS E PM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Menet szabvány: DIN 13

Termékadatok

Technikai adatok

Menetméret M3
Bevonat TiAlN
Menetfajta M
Profilszög 60 fok
Szerszámanyag HSS E PM
Szabvány Gyári szabvány
Menet szabvány DIN 13
Tűrési osztály ISO 2X 6HX
Bekezdő alak E
Spirálszög 40 fok
Szár DIN 1835 B, h6-tal
belső hűtés nem
Felhasználás furattípusnál max. 2,5×D zsákfuratnál
Vágásirány jobbos
Menetemelkedés 0,5 mm
Teljes hossz L 70 mm
Szár ⌀ Ds 6 mm
Szár négyszög □ 4,9 mm
Magfurat ⌀ 2,5 mm
Menet ⌀ 3 mm
Szártűrés h6
Menetszerszám fajtája Gépi menetfúró szinkron megmunkáláshoz
Forgácshornyok száma 3
Színes gyűrű kék
Vágóélek száma Z 3
Menetmélység 7,5 mm
Termék fajtája Menetfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 135743 M3
EAN / GTIN 4045197508225

Alkalmazási táblázat

Alu (rövid forgácsú)
N
32
Acél < 750 N/mm²
P
32
Acél < 900 N/mm²
P
20
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
9
CuZn
N
30
Olaj
 
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 

Leírás

Kivitel:

Stabil kivitel jobbspirállal és DIN 1835-B szerinti szárral. Speciális geometria szinkronizált orsóhajtású gépeken történő használatra. Így a menetfúró vezetése a gép szinkronorsójának segítségével történik. A speciális TiAlN bevonat optimális élettartamot tesz lehetővé. Használható emulzióval (min. 8%).
Form E (elővágás: 1,5 − 2 menet) a lehető legnagyobb menetmélység érdekében.

Figyelem:

Szinkronorsókon történő alkalmazáshoz, a 338100338121 sz. GARANT gyorscserés menetvágó tokmány minimális hosszkiegyenlítéssel (MLA) a legbiztonságosabb megmunkálást biztosítja.
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
    M Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz