Digitální univerzální třmen IP 65, nerezový, bez nožových hrotů 300 x 90 mm

Č. pol.: 1348722
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 1348722
EAN/GTIN 4029713019570
Číslo výrobcu 1348722
Číslo L L40510 1363

Popis

Prevedenie:

  • na stránku s tématem
  • Tovární standard
  • LCD displej 10 nebo 12,5 mm
  • Zajišťovací šroub
  • Pro interní a externí měření
  • Individuálně přizpůsobitelné na problematické úlohy pomocí měřicích vložek se závitem M 2,5 (volitelně viz strany 132 - 134)

Popis:

Univerzální třmen DIGI-MET nerezový, bez hrotů, 300 x 90 mm

Charakteristika:

  • Materiál: na stránku s tématem
  • Třída IP: IP 65
  • Čtení: 0,01 mm
  • Rozsah měření (mm): 0–300
  • Mez chyby (mm): 0,06 mm
  • Mez chyby (µm): 60 µm
  • Výška číslic: 8,5 mm
  • Měření délky čelistí (mm): 90 mm

Norma:

Factory standard