{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Clasă de protecție IP | IP65 | |
| Ambalaj | neambalate individual | |
| Alimentare cu energie | Alimentat cu baterii | |
| Material | oţel superior (INOX) | |
| Eroare de toleranţă | 0,06 mm | |
| Abatere de măsurare MPE | 60 µm | |
| Citire | 0,01 mm | |
| Domeniu de măsurare min. | 0 mm | |
| Domeniu de măsurare max. | 300 mm | |
| Lungimea ciocului L | 90 mm | |
| Cioc măsurare | nu | |
| Blocare | Şurub de fixare | |
| Tehnică de măsurare | Digital | |
| Citire comutabilă | nu | |
| Înălţime cifre afişaj LCD | 8,5 mm | |
| Standard | normă de fabricație | |
| Tip de protecție / clasa de protecție | Gradul de protecție IP | |
| Tip produs | Şubler universal | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 1348722 | |
| EAN / GTIN | 4029713019570 | |
| Număr producător | 1348722 | |
| L-Număr | L40510 1363 | |
| Producător/responsabil | Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com |