Stainless steel filter, 1.4401, 25 µm, Size 4, G 1

Nr art.: 133553
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 133553
EAN / GTIN 4047322479363
Numer producenta 133553
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Stainless steel filter, 1.4401, 25 µm, Size 4, G1, Input pressure max. 30 bar, Medium temperature max. 80 °C

Cecha szcz.:

  • A: 120.0 mm
  • B: 190.0 mm
  • C: 160.0 mm
  • BG: 4
  • Casing: Stainless steel 1.4401 (AISI 316)
  • Thread: G 1
  • Rate of flow: 9960 l/min
  • sealing material: NBR
  • filter fineness: 25 µm
  • condensate drain: Locking screw
  • Max. inlet pressure: 30 bar
  • flow measurement: at P1 = 6 bar and pressure drop Δp ≤ 1 bar
  • Maximum medium temperature: 80 °C
  • Maximum ambient temperature: 80 °C