Filter iz nerjavečega jekla, 1.4401, 25 µm, BG 4, G 1

Št. art.: 133553
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 133553
EAN/GTIN 4047322479363
Številka proizvajalca 133553
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Filter iz nerjavečega jekla, 1.4401, 25 µm, BG 4, G 1, vhodni tlak max. 30 bar, temperatura medija max. 80 °C. Filter iz nerjavečega jekla za uporabo v kemični industriji, rudarstvu, proizvodnji aparatov in posebnih strojev, pnevmatiki itd.

Lastnosti:

  • A: 120,0 mm
  • B: 190,0 mm
  • C: 160,0 mm
  • BG: 4
  • Ohišje: Nerjaveče jeklo 1.4401 (AISI 316)
  • Navoj: G 1
  • Pretok: 9960 l/min
  • tesnilni material: NBR
  • finičnost filtra: 25 µm
  • Odvod kondenzata: Blokirni vijak
  • Največji vhodni tlak: 30 barov
  • Merjenje pretoka: pri P1 = 6 bar in padcu tlaka Δp ≤ 1 bar
  • Najvišja temperatura medija: 80 °C
  • Najvišja temperatura okolice: 80 °C

Prenosi in dokumenti