Filtru din oțel inoxidabil, 1.4401, 25 µm, BG 4, G 1

Cod articol.: 133553
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 133553
EAN / GTIN 4047322479363
Număr producător 133553
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Filtru din oțel inoxidabil, 1.4401, 25 µm, BG 4, G 1, presiune de intrare max. 30 bar, temperatură maximă a mediului 80 °C. Filtru din oțel inoxidabil pentru utilizare în industria chimică, minerit, construcția de aparate și mașini speciale, pneumatică etc.

Caracteristică:

  • A: 120,0 mm
  • B: 190,0 mm
  • C: 160,0 mm
  • BG: 4
  • Carcasă: Oțel inoxidabil 1.4401 (AISI 316)
  • Filet: G 1
  • Debit: 9960 l/min
  • material de etanșare: NBR
  • Finerete filtru: 25 µm
  • Evacuarea condensului: Șurub de blocare
  • Presiune maximă la intrare: 30 bar
  • Măsurarea debitului: la P1 = 6 bar și cădere de presiune Δp ≤ 1 bar
  • Temperatura maximă a mediului: 80 °C
  • Temperatura maximă a mediului ambiant: 80 °C

Descărcări și documente