Filtro in acciaio inossidabile, 1.4401, 25 µm, BG 4, G 1

Codice art.: 133553
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 133553
EAN / GTIN 4047322479363
Codice del produttore 133553
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Filtro in acciaio inossidabile, 1.4401, 25 µm, BG 4, G 1, pressione di ingresso max. 30 bar, temperatura del fluido max. 80 °C. Filtro in acciaio inossidabile per l’impiego nell’industria chimica, nell’industria mineraria, nella costruzione di apparecchiature e macchine speciali, nella pneumatica, ecc.

Proprietà:

  • A: 120,0 mm
  • B: 190,0 mm
  • C: 160,0 mm
  • BG: 4
  • Cassettiera: Acciaio inossidabile 1.4401 (AISI 316)
  • Filettatura: G + 1
  • Flusso: 9960 l/min
  • materiale di tenuta: NBR
  • finezza del filtro: 25 µm
  • Scarico della condensa: Tappo a vite
  • Pressione massima in ingresso: 30 bar
  • Misurazione del valore di portata: con P1 = 6 bar e caduta di pressione Δp ≤ 1 bar
  • Temperatura massima del fluido: 80 °C
  • Temperatura ambiente max.: 80 °C

Download & documenti