• Szanowni Klienci, w sobotę, 24 października 2026 r., w godzinach od 09:00 do około 11:00 będą prowadzone prace konserwacyjne w eShopie. W tym czasie wyświetlanie cen może być tymczasowo ograniczone. Dziękujemy za wyrozumiałość!
    • Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Digital pressure gauge, Measurement range 0 - 10 bar, R 1/4 ET

Nr art.: 133382

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za sztuka (z VAT)
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
Rodzaj baterii Litowe (Li)
Wielkość międzynarodowa Bateria guzikowa (CR2032)
Zasilanie energią Zasilanie z baterii
Rodzaj produktu Manometry
Gwint przyłączający R1/4 cal
Maks. zakres wskazań 10 bar
Długość 30 mm
Szerokość 30 mm
Wysokość 36,8 mm
Materiał obudowy z tworzywa sztucznego

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 133382
EAN / GTIN 4047322477796
Numer producenta 133382
Numer L L00970 989
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Digital pressure gauge without background lighting, Measurement range 0 - 10 bar, R 1/4 ET - M5 IT

Cecha szcz.:

  • Height: 36.8 mm
  • Length: 30.0 mm
  • Width: 30.0 mm
  • Display: 3-digit 7-segment LCD display
  • Casing: Synthetic material
  • Thread 1: R 1/4 AG
  • Thread 2: M5 IG
  • Index of protection: IP 40 / IP 65 (with hose)
  • Accuracy: ± 0.2% F.S. ± 1 digit
  • Description: without backlighting
  • Power supply: CR2032 lithium battery
  • Maximum measuring range in bar: 10 bar
  • Measuring range min. bar: 0 bar
  • Maximum medium temperature: 50 °C
  • Medium temperature min.: 0 °C
  • Max. operating temperature: 50 °C
  • Min. operating temperature: 0 °C
  • Parts in contact with the medium: MSV
  • Maximum ambient temperature: 60 °C
  • Ambient temperature min.: -10 °C